昭和電線
昭和電線の 電線/ケーブル
昭和電線の 汎用ケーブル
昭和電線の IV
600Vビニル絶縁電線
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全311種類を一覧で見る
内容量
1巻(300m)
注文コード
20246145
品番
IV 2SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
導体公称断面積(mm
2
)
2
全長(m)
300
導体外径(Φmm)
1.8
色
緑
用途
一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線
規格
JIS C3307
絶縁体厚さ(mm)
0.8
概算質量(kg/km)
28
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(20℃)/0.15(60℃)
導体構成(本/mm)
7/0.6
試験電圧(V/1分)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
3.4
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表