画像準備中

600Vビニル絶縁電線

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(300m) 注文コード 20246197 品番 IV 3.5SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格

導体公称断面積(mm2)3.5 全長(m)300 導体外径(Φmm)2.4 用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線 規格JIS C3307 絶縁体厚さ(mm)0.8 概算質量(kg/km)45 絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)/0.15(60℃) 導体構成(本/mm)7/0.8 試験電圧(V/1分)1500 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)4 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20247046
2022-06-04
用途:
アース線の補修に使用
建設業・工事業

格別な評価ポイントはありませんが、品質に問題はなく安心して使用できます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする