ハイポニカ液体肥料セット

(15件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(4L×2本) 注文コード 20249399 品番 040014
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

ハイポニカ液体肥料は植物の生育に必要な成分をあますことなく取りそろえた2液構成。
A液とB液それぞれ同じ量を水で薄めて使用します。
苗から成木まで植物の生長段階を問わず、同じ濃度でご使用いただけます。
水耕栽培はもちろん土耕栽培にも使え、野菜・樹木・観葉植物などさまざまな植物の栽培に利用できます。

セット内容A液 B液 各1本 合計2本 使用方法水耕栽培でご使用の場合、ハイポニカ液体肥料を500倍に薄めて使用します。水500mLに対してA液1mLとB液1mLを投入し、よくかき混ぜてご利用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20249408
2021-09-08
用途:
水耕栽培
BA consulting 様 (サービス業)

水耕栽培に適していると聞いたので購入したかったのですが、ホームセンターを回っても売っておらず、こちらで見つけて即購入、1リットルは多いかと思いましたが、結構使ってしまいます。
しっかりした箱にきちんと収まるようにA液B液が入っていて置いておいても綺麗で気に入ってます。

対象商品:
20249408
2021-07-11
用途:
ありとあらゆる植物に
製造業

それぞれポンプボトルに移して使っています。1Lの水に2プッシュずつ入れると水耕栽培や野菜の栄養補給に、それをさらに倍以上に薄めると花の肥料にちょうどよくて便利です。

対象商品:
20249417
2021-07-29
用途:
水耕栽培に
その他業種

初めて水耕栽培にチャレンジしました。
水耕栽培以外のものにもあげていますが、成長は良かったです。

対象商品:
20249417
2021-05-27
用途:
水耕栽培に
その他業種

水耕栽培にこちらが紹介されていたので購入
はじめてなので量や回数も試しながらでまだ試行錯誤中で良いのかが分かりませんが
毎回少量しか使わないのでコスト的に助かりました!

対象商品:
20249417
2021-03-17
用途:
野菜の水耕栽培時
サービス業

リッチェルプランターでほぼ水耕栽培の時に使用しています。昨年から始めたほぼ水耕栽培で使い熟して今回で2回目です。

対象商品:
20249408
2021-02-09
用途:
水耕栽培のテスト用に、使用しています。
ジオテクニック 様 (その他業種)

今の所、葉物野菜に生育に問題なく良い感じです。今後、他の物も試してみたい。

1人が参考にしています
対象商品:
20249408
2021-04-03
用途:
庭木の追肥として
その他業種

簡単に使用できて便利。また春には早速効果が出ている

対象商品:
20249417
2020-09-27
用途:
水耕栽培用
その他業種

水替え用に1リットルの容器に作り置きをして冷蔵庫で保管して使っています。大変便利で育ちも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする