ラスタバナナ
ラスタバナナの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ラスタバナナの スマホストラップ
ラスタバナナの カールコードストラップ
コイルストラップ メタルクリップ 太型 ロング BK
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20250478
品番
RCSTM02BK
販売期限:
2025年11月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
本製品はスマートフォン・携帯電話の置き忘れや紛失を防止する為のコイルタイプのストラップです。
しっかり留まるメタルクリップを採用しています。
セット内容
スマートフォン・携帯電話用コイルストラップ×1
厚さ(mm)
[クリップで挟める生地]推奨サイズ:〜1.8
耐荷重
約5Kg
寸法(cm)
太型ロングタイプ:約30(最大伸長約:90)
注意
※スマートフォン等によってはストラップ取り付け穴が付いていない場合がございます。スマートフォン等に取り付け穴が付いている事をご確認の上お買い求めください。