猫耳防水ケース Lサイズ CL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20250575 品番RFRWPL06CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,681
販売価格(税別)
1,528

本製品は高さ16cm周囲19.5cmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。
防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。
音声や電波を通過する透明素材を使用しています。
本製品を使用したまま、iPhoneのTouch IDを操作する事が可能です。
※Androidの指紋認証は非対応です。
本製品を使用したまま、音楽・動画の視聴、通話やタッチパネル操作・カメラ撮影をすることができます。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首に掛けたまま、防水ケースを取り外すことができます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。

セット内容ケース×1、ネックストラップ×1 質量(g)44(本体) 6(ストラップ)
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする