スマートフォン用 防水ケース IP68 オーロラカラー BL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20250636 品番RFRWPF08BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,991
販売価格(税別)
1,810

本製品はオールシーズン使えてレジャーやアウトドアに最適な、スマートフォン対応 防水・防塵ケースです。
防水・防塵規格の最高保護等級「IP68」取得済。
濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。
本製品を装着したままタッチパネル操作・カメラ撮影をすることが可能。
音声や電波を通過する透明素材を使用しているので、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。
持ち運びに便利なネックストラップ付き(紐部分:約450mm、耐荷重:約1kg)
ストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首に掛けたまま、防水ケースを取り外すことができます。
開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
収納可能サイズ 横:約80mm 縦:約165mm 厚さ:約12mm
※ケースを装着している場合はケースを含めたサイズをご確認ください。
※縦・横・厚さの中で一つでも表記のサイズより大きい場合は収納できません。
操作可能な画面サイズ 縦:約155mm 横:約71mm

仕様●ネックストラップ:紐部分:約450mm、耐荷重:約1kg●操作可能な画面サイズ:縦:約155mm 横:約71mm セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1 質量(g)51(本体) 5(ストラップ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納可能:約80×約165×約12
注意
※本製品は簡易防水を目的とした製品です。水中でのご使用はおやめください。
※iPhone SE(第2世代) , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone 7 , iPhone 7 Plusのをご使用の方へ。
※本製品はホームボタンの操作に対応しておりません。
※【設定】→【アクセシビリティ】→【タッチ】→【Assistive Touch】の順に選択し、Assistive Touch機能をONにすることで、画面上でホームボタン操作ができるようになります。
※ご使用前に防水ケースに傷や破れがないかを必ず確認してください。
※水圧によって浸水することがありますので水の中には入れないでください。
※ご使用のモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なってみえる場合がございますのでご了承ください。
※商品及びパッケージは改良などの諸事情により予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする