ガードU

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2.5L) 注文コード20250713 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。
ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と
違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。
内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。
仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。

主な用途外壁、木、モルタル 使用場所屋外 用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理 耐水性24時間異常なし 硬化時間(時間)24以内 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20250713
2024-04-09
用途:
塗装作業時
新栄建装 様 (建設業・工事業)

厚塗りしてもひび割れしないのは助かる。さすがに一回でとはいかないが、仕上げパテが楽になる。なにより油性塗料を塗れるのがいいですね。使用感はやや固めな感触

対象商品:
20250713
2022-05-08
用途:
外壁(サイディング)の補修
製造業

厚塗しても肉痩せすることなく、硬化後はサイディングボードと同じくらいの硬度になりました。密着性もいいです。紙粘土をもう少し柔らかくしたくらいの感触があります。

1人が参考にしています
対象商品:
20250713
2019-08-07
用途:
塗装前の外壁の修復
サービス業

商品自体は使いやすくとても良い商品と思います
価格がもう少し安いとよいのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする