メーコー
メーコーの 下地材/プライマー/シーラー
寒冷紗用パテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(20kg)
注文コード
20250738
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。
研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
主な用途
コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
用途
内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整
仕様
最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい
塗布面積(m
2
/缶)
40
乾燥時間(時間)
4以内
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m
2
)
0.35〜0.5
注意
※一回の塗り厚は0.5mmを限度とします
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310