メーコー
メーコーの 下地材/プライマー/シーラー
ECOジャストパテ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(12L)
注文コード
20250774
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
付着性良好、作業性・へらさばき、充てん性、ペーパーとびすべて極めて良好です。
主な用途
コンクリート、モルタル、ALC、セメント系、石膏ボード板等の目地
用途
ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整
規格
JIS-K-5669(一般形薄付用)
硬化時間(時間)
5以内
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅様への配送は不可の商品となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310