Classic Ko 蒔絵文房ボールペン Floret dot SV フローレット ドット SV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード20250907 品番152503210
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

花が散りばめられた「フローレットドットSV」。
4つの花弁を持つ花は”クワトレ・フォイル” と呼ばれ、キリスト教の四聖人を現すことにも使われてきました。
幸福のシンボルとしても、愛されてきた花弁文様です。

付属品商品説明書、取扱説明書、ケース 材質蓋・大先:PMMA樹脂、蒔絵 ホワイト 方式回転式 本体質量(g)22.3 本体サイズ(mm)Φ15.5×134(クリップ部含む) 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 芯色油性ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする