ボールペン SHIKIORI 四季織 山水

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20251020 品番 160600202
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズに、新たに「大自然をたくましく生き抜く生命の美しさを見つめるシリーズ」として『山水』が加わりました。

付属品説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース 材質蓋・大先:PMMA樹脂 軸径(Φmm)Φ9.5 方式回転式 本体質量(g)19.3 本体サイズ(mm)Φ15.5×134(クリップ部含む) 替芯18-0500 ボール径(Φmm)0.7 色(本体)駒草 芯色油性ブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする