セーラー万年筆
セーラー万年筆の 筆記用具
セーラー万年筆の ボールペン
セーラー万年筆の 油性ボールペン
ボールペン SHIKIORI 四季織 山水
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20251038
品番
160601204
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズに、新たに「大自然をたくましく生き抜く生命の美しさを見つめるシリーズ」として『山水』が加わりました。
付属品
説明書 (新)総合使用説明書(和英)、ケース
材質
蓋・大先:PMMA樹脂
軸径(Φmm)
Φ9.5
方式
回転式
本体質量(g)
19.3
本体サイズ(mm)
Φ15.5×134(クリップ部含む)
替芯
18-0500
ボール径(Φmm)
0.7
色(本体)
羚羊
芯色
油性ブラック
繰り返し・詰め替え
対応