画像準備中

AFEGラッカーフラット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) タイプ全艶消 注文コード20251063 品番91-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプ4種類から選べます 他の種類を見る

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

クリヤー タイプ全艶消 用途一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど 仕様(使用シンナー)91‐20、AF‐EGラッカーうすめ液 粘度【シンナー希釈】(10℃)28/60%、20/80%、14/100%、12/120%、(20℃)23/60%、17/80%、13/100%、11/120%、(30℃)20/60%、15/80%、12/100%、10/120% 硬化時間(分)(5℃)6、(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2 指触乾燥時間(分)(5℃)15.(10℃)12、(20℃)8、(30℃)5 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)65〜110
注意
※希釈には必ずユニエコAFラッカーシンナーをご使用ください
※高温、高湿時にカブリや発泡が生じる場合は82‐919ユニエコAFラッカーノンブラを添加してください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20251054
2018-11-14
用途:
軽作業の仕上げ塗り
MAR SURFBOARDS 様

10年くらい使い続けているので感想というか私の中ではど定番です。
木工用のように書かれていますがFRPなどの上にも綺麗に吹け、しっとり塗ると言うよりもカサカサに塗って400番程度のペーパーで軽く擦ってやるとスベスベのつや消し仕上がりになり、120〜180番程度の荒いスクラッチを緩和させる感じでよく使います。しっとり塗るのも良いですがダレやすく若干白濁します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする