曜日別特売
91-20 AF EGラッカーうすめ液 ユニオンペイント 20251097

AF EGラッカーうすめ液

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4L)注文コード20251097品番91-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。

用途
一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
主な用途木工使用場所屋内仕様91シリーズEGラッカー希釈剤種類バージン品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20251097
2024-01-12
用途: リペア作業時
建設業・工事業

大容量で経済的。塗料も良くのび使いやすいのでいつも使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする