ユニオンペイント
ユニオンペイントの 木部
EGバリューウレタンサンジング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
20251158
品番
89-811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
タイプ
硬化剤
用途
一般木工、工芸品、家具、建築内装仕上げなど
主な用途
木工
危険等級
U
使用場所
屋内
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
3.5L
危険物の性状
非水溶性
注意
※希釈には必ずユニエコAFウレタンシンナーをご使用ください
※高温、高湿時にカブリや発泡が生じる場合は11-85ウレタンノンブラを添加してください