ヘルメッシュ3飛翔 エアライト2 二層構造

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20251386 品番ST#1830-JZ(EPA) B4V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

二重構造による大きな通気孔で高い通気性を実現。さらに透明ひさしで広い視界を確保しました。
二重構造で雨水の侵入を防ぐ。内部の排水設計により侵入した雨水を全面から排出します。

ブルー/グレー 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用 材質(帽体)ABS、(ひさし)PC 種類アメリカン 用途飛来・落下物、墜落時保護 仕様エアライトII、二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA付ヘッドバンド 質量(g)465 タイプ内装J型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20251395
2020-10-28
用途:
高所作業
宮本建工 様 (建設業・工事業)

インナーに発泡スチロールがなく、軽量で良い。
かぶっても改良安心!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする