ST#161VJ-SH-SAKURA(EPA-S) W3V1 シールドメット さくらシリーズ(女性用)エアライト 谷沢製作所 20251474

シールドメット さくらシリーズ(女性用)エアライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
ホワイト/クリア
内容量1個注文コード20251474品番ST#161VJ-SH-SAKURA(EPA-S) W3V1
参考基準価格(税別)¥15,430販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

今までのヘルメットがフィットしなかった女性のために、工夫を盛り込みました。
女性の頭にフィットする専用ヘッドバンド。サイズ調整ができる専用のヘッドバンドを搭載。
取り外して洗える「さわやかバンド」毎日洗い替えができて清潔を保てます。
日焼け跡が残りにくい透明あごひも。は紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくくなります。
透明ひさし+溝付きで作業の幅がひろがる。

用途飛来・落下物、墜落時保護、電気種類アメリカンホワイト/クリア材質PC適合頭囲(cm)47~57付属品さわやかバンド×2枚仕様エアライト、フェイスシールド、透明ひさし、溝付き、EPA-S質量(g)545タイプ内装J型名入れ使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする