109 エアライト2 PC製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20251797 品番 ST#169-JZ(EPA) C1
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

雨天時に不快な雨垂れを防ぐ、溝付き構造を採用した帽体のラインアップが豊富。側面からの圧力にも強い構造です。
頭にフィットする深い被り心地と、デザインが人気。前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなひさし。

種類アメリカン クリーム 材質PC 用途飛来・落下物、墜落時保護、電気 仕様エアライトII、溝付き、EPA付ヘッドバンド 質量(g)425 タイプ内装J型 使用区分飛来・落下物用+墜落時保護用+電気用(使用電圧7000V以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする