Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(300m) 注文コード20252298 品番26AWG-4P SD10G-WARP(SB)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。
WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。
・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m

適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T 材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC 水(SB) 寸法(m)標準梱包:300/フリーコイル巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする