アロマドール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 20253023 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ダージリンティーの香りとローマカミツレエキス(保湿成分)配合で、柔らかな泡が素肌にうるおいを与えます。
・ローマカミツレ花エキス(保湿成分)配合の柔らかな泡が地肌にしっとりとうるおいを与え、艶やかな素肌へと導きます。
・心地良いダージリンの豊かな香りと洗い心地で身体をやさしく洗い上げます

使用場所浴室 成分水、セテアリルアルコール、ミネラルオイル、ローズヒップ油、ホホバ油、カミツレ花エキス、ローマカミツレ花エキス、グリセリン、セタノール、香料他 タイプボディーソープ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×290 主成分ローマカミツレエキス 香りダージリンティー 商品タイプ業務用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする