トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253811
品番
10210083
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ
質量(kg)
5
寸法A(mm)
490
寸法B(mm)
290
寸法(m)
適合ボート:4〜6
寸法C(mm)
200
サイズD(mm)
190