トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253820
品番
10210084
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ
質量(kg)
7.5
寸法A(mm)
520
寸法B(mm)
340
寸法(m)
適合ボート:6〜7
寸法C(mm)
215
サイズD(mm)
220