トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
ブルース型アンカー 亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253847
品番
10210087
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
亜鉛メッキ
質量(kg)
15
寸法A(mm)
630
寸法B(mm)
400
寸法(m)
適合ボート:10〜12
寸法C(mm)
260
サイズD(mm)
280