トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの ステップレール/ホルダー類
フラッシュマウントロッドホルダー ラバーキャップ付 マウント楕円形 ステンレス316製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253917
品番
10606069
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
230
角度(°)
マウント:30
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
30°