トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
アンカーチェーン ロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253960
品番
10209029
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
アンカーチェン対応:6-8
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
120
サイズD(mm)
8