トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
アンカーチェーン ロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20253969
品番
10209030
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
アンカーチェン対応:10-12
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
95
寸法C(mm)
160
サイズD(mm)
12