トップウォーター
トップウォーターの 船舶係留
トップウォーターの アンカー/錨
ステンレス アンカーコネクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20255098
品番
10209008
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
寸法A(mm)
90
ピン径(Φmm)
15.5(B)/8、C:10/6
サイズ(mm)
適応チェーン:6〜8