トップウォーター
トップウォーターの 釣具
トップウォーターの ステップレール/ホルダー類
フラッシュマウント スイベル ロッドホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20255141
品番
10401077
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS316)
角度(°)
Aマウント:0
寸法F(mm)
215
寸法E(mm)
45
寸法B(mm)
260
寸法C(mm)
0
寸法G(mm)
40
サイズD(mm)
95