曜日別特売
Q5KYSK150P01 ユーロトップケース 34L YAMAHA(ヤマハ) 20255351

 

Q5KYSK150P01 ユーロトップケース 34L YAMAHA(ヤマハ) 20255351
Q5KYSK150P01 ユーロトップケース 34L YAMAHA(ヤマハ) 20255351
Q5KYSK150P01 ユーロトップケース 34L YAMAHA(ヤマハ) 20255351
Q5KYSK150P01 ユーロトップケース 34L YAMAHA(ヤマハ) 20255351
Q5KYSK150P01 ユーロトップケース 34L YAMAHA(ヤマハ) 20255351
Q5KYSK150P01 ユーロトップケース 34L YAMAHA(ヤマハ) 20255351

ユーロトップケース 34L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20255351品番Q5KYSK150P01
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

デザインリニューアルされたユーロトップケース34L
ボックスの開閉がボタン式となり操作感が向上。
ユーロトップケース39Lが適合する車両に適合し、従来のリアキャリアやトランクマウントプレートに対して装着可能です。
本品はボックス本体とプレートセットブラック(Q9KYSK150008)がセットになっています。
※画像はプレートセットブラックを装着済み。
お好みに応じて別売りのカラープレートに変更いただけます。

セット内容
ボックス本体、プレートセット ブラック(00-01)(Q9KYSK150008)
仕様取付工数:0.5h材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)ケース単体質量:4.4容量(L)34最大積載量(kg)3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)458 ×487 ×345
注意
※装着には、別途下記のアクセサリーが必要です。
※キーシリンダー
※(
※1) キーシリンダーA または キーシリンダーB(YZF-R25/R3、XMAX、MT-25/03、トリシティ300、NMAX(’21~)はBをご使用ください。)
※(
※2) TRACER 9 GT(2025~)にはキーシリンダーが3つ標準同梱されています。
※取付けには、車種専用のキャリアが必要となります。詳しくは各車両ページにてご確認ください。
※ユーロボックス対応キャリア以外に装着する場合はユーロトップケース用ユニバーサルプレートも必要となります。
※トップケースは完全防水ではありません。水濡れが問題になるものをトップケースに収納する際は防水バッグ等に入れてください。
※最大積載量を超えて荷物を積まないでください。
※車両にトップケースを装着すると、装着前と比べて走行安定性が変化しますので、充分に慎重な運転を心掛けてください。
※不要時はトップケースを外しての走行をお奨めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする