9079340117 グリースR 5g YAMAHA(ヤマハ) 20255570

グリースR 5g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20255570品番9079340117
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フッ素グリースで優れた潤滑性を長期間維持します。
2024年モデルMT-09から新機能として採用された走行モード切替ハンドルスイッチに適合したチューブスロットルガイド摺動部用グリースです。
ゴム部品の影響(膨潤)を抑えたフッ素グリースで長期間潤滑性を維持します。

用途チューブスロットルガイド摺動部の潤滑仕様フッ素系グリース、ちょう度:280、使用温度範囲:-30~250℃容量(g)5(アルミチューブ入り)危険物の類別非危険物
注意
※2024年モデル以降の走行モード切替スイッチ搭載の車両には必ずこのグリースをご使用ください。
※対象車両はサービスマニュアルにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする