NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 小型バッテリー薄型ファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20255956
品番
NC-1122/シルバー/3L+SKNA301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
色
【ウェア】シルバー
サイズ
3L
出力
7.2V、6V、5V、3.3V、ゆらぎモード(5段階)
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
70
連続使用時間(時間)
(FAN2300B使用時)【7.2V】約4【6V】約6【5V】約9【3.3V】約20【ゆらぎモード】約4.6
充電時間
約8時間(LIACRの場合)
裾廻り(cm)
92〜122
モード
【ゆらぎモード】出力電圧7.2Vと6.0Vが3秒間隔で緩やかに変えて、7.2Vで使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
バッテリー容量(mAh)
【BTSP1】6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)
【3.3V】20【5.0V】28.2【6.0V】32.6【7.2V】36.6
商品タイプ
スーパーチタン加工、ポリエステル100%
駆動時間(時間)
【V3.3】20【5.0V】9【6.0V】6【7.2V】4【ゆらぎモード】4.6
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません