※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
32
仕様
(-X5) パッキン類フッ素ゴム
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
注文コード
20257896
品番
MHW2-32D-M9BVL-X5
参考基準価格(税別)
¥62,870
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・仕様・オートスイッチ種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形
仕様
(-X5) パッキン類フッ素ゴム
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
フィンガオプション
(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
CADデータダウンロード