※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの エアチャック
SMCの 支点開閉形
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
50
仕様
(-X4) 耐熱仕様(100℃)
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
20258167
品番
MHW2-50D-M9BWL-X4
参考基準価格(税別)
¥116,160
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・仕様・オートスイッチ種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動形
仕様
(-X4) 耐熱仕様(100℃)
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
フィンガオプション
(-) フラット形フィンガ方式 (標準)
CADデータダウンロード