※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(A) NPN2出力
管接続口径
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
注文コード
20260197
品番
PFM710S-C4-A-MNA-V
参考基準価格(税別)
¥21,180
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(A) 校正証明書あり
弁仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(A) NPN2出力
アダプター型式
(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。