※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V) 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 注文コード20260285 品番PFM710S-C4-E-N-WV
参考基準価格(税別)¥20,190 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は出力仕様・仕様・管接続口径など107種類から選べます 他の種類を見る
弁仕様流量調整弁あり 管接続口径(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手 単位(-) 単位切換機能付 出力仕様(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V) アダプター型式(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用) リード線(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム) 流量レンジ(L/min)(10) 0.2〜10(5) 配管取出方向(-) ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする