※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)
管接続口径
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
注文コード
20260294
品番
PFM710S-C4-E-V
参考基準価格(税別)
¥19,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(-) 取扱説明書付(和英併記)
弁仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(C4) o4(5/32)ワンタッチ管継手
単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(E) PNP(1出力)+アナログ(1-5V)
アダプター型式
(V) パネルマウントアダプタ(流量調整弁付用)
リード線
(-) コネクタ付リード線(2m)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード