※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFM7シリーズ PFM710S
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
(A) NPN2出力
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
注文コード
20260407
品番
PFM710S-C6-A-MNA-WS
参考基準価格(税別)
¥20,960
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様・仕様・管接続口径
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
(A) 校正証明書あり
弁仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
ブラケット
(S) ブラケット(流量調整弁付用)
単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(A) NPN2出力
リード線
(W) コネクタ付リード線付(2m) + コネクタ部用ゴムカバー(シリコンゴム)
流量レンジ(L/min)
(10) 0.2〜10(5)
配管取出方向
(-) ストレート
CADデータダウンロード