Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 20262089 品番 ND-1122/シルバー/L+SKSP02B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック サイズL 胸囲(cm)120 出力電圧(V)7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階) 定格容量6500mAh(46.8wh) 肩幅(cm)52 袖丈(cm)24 着丈(cm)66 連続使用時間(時間)(FAN2200使用時)【7.2】8【6】12【5】18【3.3】24以上 充電時間約8時間(LIACRの場合) 裾廻り(cm)82〜112 商品タイプスーパーチタン加工、ポリエステル100%
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする