NSP
NSPの 空調・水冷ウェア
NSPの 半袖・ベスト 空調ウェア・服
Nクールウェア 半袖(上部ファン)+空調服(R) スターターキット 7.2V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20262125
品番
ND-1142/シルバー/S+SKSP02B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ
胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。
色
【ウェア】シルバー【デバイス】ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
112
出力電圧(V)
7.2 / 6 / 5 / 3.3(4段階)
定格容量
6500mAh(46.8wh)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
64
連続使用時間(時間)
(FAN2200使用時)【7.2】8【6】12【5】18【3.3】24以上
充電時間
約8時間(LIACRの場合)
裾廻り(cm)
72〜98
注意
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、 (株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません