理研製鋼
ノスドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
10.5
10.5
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
27
28
29
30
31
32
シャンク径(Φmm)
9.5
6.5
9.5
12.7
刃長(mm)
65
35
48
65
74
全長(mm)
120
75
95
120
134
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20264143
品番
CONOSB10.5*9.5
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
10.5
刃長(mm)
65
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
9.5