理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
ノスドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20264177
品番
CONOSB12*9.5
参考基準価格(税別)
¥9,470
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
65
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
9.5