理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
ノスドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20264274
品番
CONOSC14*12.7
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
コバルトハイス
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
74
全長(mm)
134
シャンク径(Φmm)
12.7