ノスドリル(HSS)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8.5 刃長(mm)35 注文コード20264685 品番NOSA8.5*6.5
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は刃径・刃長など167種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス 刃径(Φmm)8.5 刃長(mm)35 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20264947
2019-07-12
用途:
ギターのペグの埋め込みに
その他業種

木工用は、0、5mm刻みしかなく 金属用の13mmより大きいのはテーパーシャンクしか見当たらず、途方に暮れていたところ、紙のカタログでは見つけられなかったが、webでサイズから探したこの商品にたどり着きました。おかげさまで、一発でピッタリ決まりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする