ノスドリル(HSS)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)13刃長(mm)65注文コード20264764品番NOSB13*9.5
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
材質ハイス刃径(Φmm)13刃長(mm)65全長(mm)120シャンク径(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20264947
2019-07-12
用途: ギターのペグの埋め込みに
その他業種

木工用は、0、5mm刻みしかなく 金属用の13mmより大きいのはテーパーシャンクしか見当たらず、途方に暮れていたところ、紙のカタログでは見つけられなかったが、webでサイズから探したこの商品にたどり着きました。おかげさまで、一発でピッタリ決まりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする