理研製鋼
理研製鋼の ドリル
理研製鋼の ハイスドリル
理研製鋼の ハイステーパーシャンクドリル
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
10.4
刃長(mm)
350
全長(mm)
500
注文コード
20266627
品番
ZCOLTD10.4*500
参考基準価格(税別)
¥82,030
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・全長
など
1518
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10.4
刃長(mm)
350
全長(mm)
500
シャンク径
MT1
材質
コバルトハイス
シャンク形状
テーパシャンク