NSP
Nクールウェア ベスト(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
2L
3L
4L
5L
色
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
【ウェア】ブルーイエロー【デバイス】シルバー×ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20268066
品番
NC-1072/オレンジ/L+NZ-SK20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
視認性と安全を考えた反射材付き上部ファンベストタイプ
林業や道路工事などで事故リスクが低減します。
撥水/反射材仕様
形状
形状ベスト/3Dエリ/脱着フード対応【ウェア】オレンジ
色
【ウェア】オレンジ【デバイス】シルバー×ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
120
出力電圧(V)
20 / 17 / 13.5 / 10
定格容量
18.5V/3350mAh(61.97Wh)
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
対応
【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20
充電時間
約3時間
裾廻り(cm)
82~112
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません