※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様(C) NPN+アナログ1〜5V 管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手 表示単位(M) SI単位固定 注文コード20269419 品番PFMB7201S-C8-C-MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は出力仕様・管接続口径・表示単位など78種類から選べます 他の種類を見る
仕様流量調整弁あり 管接続口径(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手 配管取出方向(-) ストレート 出力仕様(C) NPN+アナログ1〜5V リード線(m)(-) コネクタ付リード線 (2m) 表示単位(M) SI単位固定

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20269419 PFMB7201S-C8-C-MA 76833156 PF2M721S-C8-C-MA PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC PF2M7 - 2色表示式 デジタルフロースイッチ SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする