※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式フロースイッチ/センサ
2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20269577
品番
PFMB7201S-C8L-DN-MV
参考基準価格(税別)
¥21,730
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
流量調整弁あり
管接続口径
(C8) Φ8 (5/16) ワンタッチ管継手
配管取出方向
(L) 背面
出力仕様
(D) NPN+アナログ4〜20mA
リード線(m)
(N) コネクタ付リード線なし
表示単位
(M) SI単位固定
オプション
(V) パネルマウントアダプタ (流量調整弁付用)
CADデータダウンロード