※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

2色表示式 デジタルフロースイッチ(表示一体型) PFMB7シリーズ PFMB7201S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20269769 品番 PFMB7201S-N02-DN-S
参考基準価格(税別)¥20,350 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様流量調整弁あり 管接続口径(N02) NPT 1/4 配管取出方向(-) ストレート 出力仕様(D) NPN+アナログ4〜20mA リード線(m)(N) コネクタ付リード線なし 表示単位(-) 単位切換機能付 オプション(S) ブラケット (ストレートタイプ流量調整弁付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする