ND-1142/ブルー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269798

ND-1142/ブルー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269798
ND-1142/ブルー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269798
ND-1142/ブルー/5L+NZ-SK20 Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V NSP 20269798

Nクールウェア 半袖(上部ファン)+Nクールウェア スターターキット 20V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット注文コード20269798品番ND-1142/ブルー/5L+NZ-SK20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

胸元に強力な風を送り込み、涼しさを提供する上部ファン半袖タイプ
胸ポケット付きで実用性も兼ね備えております。

【ウェア】ブルー【デバイス】シルバー×ブラックサイズ5L胸囲(cm)148出力電圧(V)20 / 17 / 13.5 / 10定格容量18.5V/3350mAh(61.97Wh)肩幅(cm)60袖丈(cm)27着丈(cm)72対応【ケーブル】NZ-CA20【ファン】NZ-FA20専用【充電器】NZ-CG20充電時間約3時間裾廻り(cm)102~128

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする